Spelsberg - TG ABS 88-9-to*Boite vide faces lisses-ABS gris+couv. transparent-84x82x85 mm - 10150301

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - TG ABS 88-9-to*Boite vide faces lisses-ABS gris+couv. transparent-84x82x85 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - ABS

  • largeur - 84 mm

  • hauteur - 82 mm

  • profondeur - 85 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902813650

Réf. Sonepar

07762281365

Réf. Fournisseur

10150301

Marque

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

ABS

largeur:

84 mm

hauteur:

82 mm

profondeur:

85 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

3.2 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide*IP66/IP67*Ui=690V AC, Ui=1000V DC*fixation interne*pour instal.en intérieur*avec fermeture rapide*Boîtier ABS gris - Couv. Polycarb.transparent*faces lisses*Dim.: 84x82x85 mm*Livré avec TG-DVS42 et 4 vis-accessoires

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg