Spelsberg - TK PC 75-4-2tv*Boite+2 PE PG11-Polycarbonate gris+couv.transparent-65x50x35mm - 13847501

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - TK PC 75-4-2tv*Boite+2 PE PG11-Polycarbonate gris+couv.transparent-65x50x35mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902309139

Réf. Sonepar

07762230913

Réf. Fournisseur

13847501

Marque

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

65 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

35 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

1.2 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide, IP66, Certifié DLG, UL , DNV , Ui=690V AC, Ui=1000V DC, pour environn. industriels et zones ext. protégées - Boîtier Polycarbonate, + fibres de verre, gris, Couvercle Polycarb.transparent - 2PE PG11 - Dim.: 65x50x35 mm

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg