Spelsberg - TK PS 1111-7-tm*Boite+estampages-Polystyrène gris+couv.transparent-110x110x66mm - 10600401

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - TK PS 1111-7-tm*Boite+estampages-Polystyrène gris+couv.transparent-110x110x66mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 66 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902861361

Réf. Sonepar

07762286136

Réf. Fournisseur

10600401

Marque

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

110 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

66 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

3.9 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide, IP66-IK07, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, fixation interne, pour installation en intérieur, Boîtiers: Polystyrène, gris, Couvercle: Polycarbonate, transparent, Pré-estampages, M20/M25, (7 latéral) Dimensions: 110 x 110 x 66 mm

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg