Spelsberg - TK PS 97-8-o*Boitier faces lisses-Polystyrène gris-94x94x81 mm - 11090301

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
largeur - 94 mm
hauteur - 94 mm
profondeur - 81 mm
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013902150212
Réf. Sonepar
07762215021
Réf. Fournisseur
11090301
Marque
Spelsberg
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
largeur:
94 mm
hauteur:
94 mm
profondeur:
81 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
3.6 W
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Oui
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Un produit Spelsberg
Découvrez toute la gamme Spelsberg


