Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Spelsberg - TK PS 97-8-o*Boitier lisses-Polystyrène gris-94x65x81 mm - 11090201

SPELSBERG FRANCE
CopieCopie
Spelsberg - TK PS 97-8-o*Boitier lisses-Polystyrène gris-94x65x81 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 94 mm

  • hauteur - 65 mm

  • profondeur - 81 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013902150205

Réf. Sonepar

07762215020

Réf. Fournisseur

11090201

Marque

Spelsberg

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

largeur:

94 mm

hauteur:

65 mm

profondeur:

81 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

2.9 W

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Oui

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Boite vide, IP66-IK07, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, fixation interne, pour installation en intérieur, Boîtiers: Polystyrène, gris, Couvercle: Polystyrène, gris, Cotés du boitiers lisses Dimensions: 94 x 65 x 81 mm

Un produit Spelsberg

Découvrez toute la gamme Spelsberg