Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Spit - Agrafes 25mm + capsules - 650592

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dos - 9.5 mm

  • longueur de traverse - 25 mm

  • épaisseur - 1.25 mm

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7595011131452

Réf. Sonepar

00051650592

Réf. Fournisseur

650592

Marque

Spit

largeur de dos:

9.5 mm

longueur de traverse:

25 mm

épaisseur:

1.25 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

AGRAF 25MM EG3 +CAPS /BT10080

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit