Non retournable

Spit - Agrafes A11 X 9mm droite - 112208

SPIT
CopieCopie
Spit - Agrafes A11 X 9mm droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dos - 10.7 mm

  • longueur de traverse - 10 mm

  • épaisseur - 0.89 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013403001921

Réf. Sonepar

00051112208

Réf. Fournisseur

112208

Marque

Spit

largeur de dos:

10.7 mm

longueur de traverse:

10 mm

épaisseur:

0.89 mm

pays de fabrication:

CHINE

AGRAF A11x10 DTE EG3 /BT4000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Longues bandes pour moins de rechargementAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 10.7mm - Fil 1.2x0.5mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 10.7 mmDiamètre nominal: 0.89 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 10 mmLongueur maximale de bande: 86.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 69 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour fixer les matériaux fins

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit