Spit - Agrafes BS29100 droites galv 12m - 503614

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dos - 27 mm

  • longueur de traverse - 100 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907036148

Réf. Sonepar

00051748039

Réf. Fournisseur

503614

Marque

Spit

largeur de dos:

27 mm

longueur de traverse:

100 mm

épaisseur:

2 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

AGRAF BS29100 DTE EG12 /BT1600

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit