Spit - Agrafes BS29130 droites galv 12m - 503619

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de dos - 27 mm
longueur de traverse - 130 mm
épaisseur - 2 mm
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907036193
Réf. Sonepar
00051748044
Réf. Fournisseur
503619
Marque
Spit
largeur de dos:
27 mm
longueur de traverse:
130 mm
épaisseur:
2 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
AGRAF BS29130 DTE EG12 /BT1280
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constanteIdéal pour les matériaux moins densesPartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 27mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 27 mmDiamètre nominal: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 130 mmLongueur maximale de bande: 83 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique. idéales pour la fibre de bois
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constanteIdéal pour les matériaux moins densesPartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionAgrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 27mm - Fil 2.1x1.8mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 27 mmDiamètre nominal: 2 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 130 mmLongueur maximale de bande: 83 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 40 pièces
Quelques mots du fabricant :
Agrafes couronnes larges jusqu'à 130mm certifiées CE avec guide technique. idéales pour la fibre de bois
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


