Spit - Agrafes CROC WN15 25mm X 9,5mm - 504359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de dos - 25 mm
longueur de traverse - 10 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907474940
Réf. Sonepar
00051747494
Réf. Fournisseur
504359
Marque
Spit
largeur de dos:
25 mm
longueur de traverse:
10 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


