Spit - Agrafes CROCO WN15 25mm X15mm - 504348
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de dos - 25 mm
longueur de traverse - 15 mm
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907443199
Réf. Sonepar
00051748561
Réf. Fournisseur
504348
Marque
Spit
largeur de dos:
25 mm
longueur de traverse:
15 mm
pays de fabrication:
ITALIE
AGRAF CROCO WN15 15 /BT12000
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


