Non retournable

Spit - Agrafes CROCO WN25 35mm X25mm - 504349

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dos - 35 mm

  • longueur de traverse - 25 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907443694

Réf. Sonepar

00051744369

Réf. Fournisseur

504349

Marque

Spit

largeur de dos:

35 mm

longueur de traverse:

25 mm

pays de fabrication:

ITALIE

AGRAF CROCO WN25 25 /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes croco de qualité standardDescription produit: Couronne de 35mm - Milieu intérieur. Classe d'utilisation 1Diamètre de la couronne: 35 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 25 mmLongueur maximale de bande: 172.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 64 pièces

Quelques mots du fabricant :

Solution idéale pour la fixation dans les endroits difficiles d'accès

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit