Spit - Agrafes KG735 droites galvanisées 12µm - 574976

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de dos - 11.25 mm
longueur de traverse - 35 mm
épaisseur - 1.53 mm
pays de fabrication - CROATIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907749765
Réf. Sonepar
00051774976
Réf. Fournisseur
574976
Marque
Spit
largeur de dos:
11.25 mm
longueur de traverse:
35 mm
épaisseur:
1.53 mm
pays de fabrication:
CROATIE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


