Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - Agrafes KG764 droites galvanisées 12µm - 574947

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dos - 11.25 mm

  • longueur de traverse - 64 mm

  • épaisseur - 1.53 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907749475

Réf. Sonepar

00051774947

Réf. Fournisseur

574947

Marque

Spit

largeur de dos:

11.25 mm

longueur de traverse:

64 mm

épaisseur:

1.53 mm

AGRAF KG764 Dte.GALV12m /BT5400

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes hautes performances avec valeur d'arrachement constantePartenariats avec fournisseurs majeurs de matériaux de constructionCompatible avec outil Inliner DC PN765Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 11.3mm - Fil 1.6x1.3mm - Milieu extérieur protégé. Classe 2Diamètre de la couronne: 11.25 mmDiamètre nominal: 1.53 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 64 mmLongueur maximale de bande: 120.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 75 piècesRésistance à la traction du fil: 900 N/mm2

Quelques mots du fabricant :

Agrafes marquage CE avec contrat technique global pour agrafages intensifs

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit