Spit - Agrafes KL525 droites galvanisées - 503168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de dos - 11 mm
longueur de traverse - 25 mm
épaisseur - 1.15 mm
pays de fabrication - CROATIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907483836
Réf. Sonepar
00051748383
Réf. Fournisseur
503168
Marque
Spit
largeur de dos:
11 mm
longueur de traverse:
25 mm
épaisseur:
1.15 mm
pays de fabrication:
CROATIE
AGRAF KL525 DTE EG3 /BT5000
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


