Non retournable

Spit - Agrafes KL6030 droites galvanisées - 503226

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dos - 5.7 mm

  • longueur de traverse - 30 mm

  • épaisseur - 1.18 mm

  • pays de fabrication - CROATIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907484734

Réf. Sonepar

00051748473

Réf. Fournisseur

503226

Marque

Spit

largeur de dos:

5.7 mm

longueur de traverse:

30 mm

épaisseur:

1.18 mm

pays de fabrication:

CROATIE

AGRAF KL6030 DTE EG3 /BT5000

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafes galvanisées pour une meilleure protection à la corrosionDescription produit: Couronne 5.7mm - Fil 1.2x1.0mm - Milieu intérieur. Classe 1Diamètre de la couronne: 5.7 mmDiamètre nominal: 1.18 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 30 mmLongueur maximale de bande: 125.5 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 100 pièces

Quelques mots du fabricant :

Agrafes de qualité standard pour applications d'agrafage

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit