Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Spit - Agrafes KL808 droites galvanisées - 503033

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dos - 12.9 mm

  • longueur de traverse - 8 mm

  • épaisseur - 0.835 mm

  • pays de fabrication - CROATIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907481399

Réf. Sonepar

00051748139

Réf. Fournisseur

503033

Marque

Spit

largeur de dos:

12.9 mm

longueur de traverse:

8 mm

épaisseur:

0.835 mm

pays de fabrication:

CROATIE

AGRAF KL808 DTE EG3 /BT10000

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit