Spit - Agrafes serie50 X 6 droites galvanisées - 312269

SPIT
CopieCopie
Spit - Agrafes serie50 X 6 droites galvanisées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de dos - 12.5 mm

  • longueur de traverse - 6 mm

  • épaisseur - 0.89 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427153122694

Réf. Sonepar

00051312269

Réf. Fournisseur

312269

Marque

Spit

largeur de dos:

12.5 mm

longueur de traverse:

6 mm

épaisseur:

0.89 mm

pays de fabrication:

CHINE

AGRAF S50x6 DTE EG3 /BT5000

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit