Spit - Agrafeuse à capsules CS 150 - séquentielle - 502575
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression minimale - 4.8 bar
consommation d'air par coup - 1.4 l
niveau de puissance acoustique - 96 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 2.4 m/s²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0759501113114
Réf. Sonepar
00051502575
Réf. Fournisseur
502575
Marque
Spit
pression minimale:
4.8 bar
consommation d'air par coup:
1.4 l
niveau de puissance acoustique:
96 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
2.4 m/s²
longueur:
394 mm
largeur:
102 mm
hauteur:
267 mm
poids:
1.8 kg
pression de travail max.:
7.6 bar
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


