Spit - Agrafeuse autonome IM200/50 S16Q - 900078
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de coups par charge de batterie - 4000
nombre de coups par charge de gaz - 1000
énergie d'impact - 35 J
format de pile - NiMh
capacité du chargeur - 150
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427159000781
Réf. Sonepar
00051300432
Réf. Fournisseur
900078
Marque
Spit
nombre de coups par charge de batterie:
4000
nombre de coups par charge de gaz:
1000
énergie d'impact:
35 J
format de pile:
NiMh
capacité du chargeur:
150
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
niveau de puissance acoustique:
108 dB(A)
vibration selon ISO 86621:
2.5 m/s²
longueur:
343 mm
largeur:
105 mm
hauteur:
318 mm
poids:
3.1 kg
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Maniable et légère
Quelques mots du fabricant :
Agrafeuse autonome pour agrafes S16


