Spit - Agrafeuse CROCO WN25 XII - séquentielle - 503739

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression minimale - 6 bar

  • consommation d'air par coup - 1.6 l

  • niveau de puissance acoustique - 107.1 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 3.5 m/s²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907333490

Réf. Sonepar

00051733349

Réf. Fournisseur

503739

Marque

Spit

pression minimale:

6 bar

consommation d'air par coup:

1.6 l

niveau de puissance acoustique:

107.1 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

3.5 m/s²

longueur:

390 mm

largeur:

101 mm

hauteur:

275 mm

poids:

4.17 kg

pression de travail max.:

8 bar

pays de fabrication:

TAIWAN

AGRAFEUSE PNEUM CROCO WN25 XII SEQ

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit