Spit - Agrafeuse LDS5016 - 394962
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression minimale - 4 bar
consommation d'air par coup - 0.13 l
niveau de puissance acoustique - 93.7 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 1.1 m/s²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427153949628
Réf. Sonepar
00051394962
Réf. Fournisseur
394962
Marque
Spit
pression minimale:
4 bar
consommation d'air par coup:
0.13 l
niveau de puissance acoustique:
93.7 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
1.1 m/s²
longueur:
216 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
148 mm
poids:
0.9 kg
pression de travail max.:
6 bar
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


