Spit - Agrafeuse manuelle CS5000 - 309005

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 218 mm

  • largeur - 187 mm

  • hauteur - 157 mm

  • poids - 0.78 kg

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0759501400610

Réf. Sonepar

00051309005

Réf. Fournisseur

309005

Marque

Spit

longueur:

218 mm

largeur:

187 mm

hauteur:

157 mm

poids:

0.78 kg

pays de fabrication:

TAIWAN

AGRAFEUSE MANUELLE CS-5000

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit