Non retournable

Spit - Agrafeuse PN 29130 - séquentielle - 575793

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression minimale - 5 bar

  • consommation d'air par coup - 2.4 l

  • niveau de puissance acoustique - 105 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 4.2 m/s²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907757937

Réf. Sonepar

00051775793

Réf. Fournisseur

575793

Marque

Spit

pression minimale:

5 bar

consommation d'air par coup:

2.4 l

niveau de puissance acoustique:

105 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

4.2 m/s²

longueur:

429 mm

largeur:

124 mm

hauteur:

414 mm

poids:

5.5 kg

pression de travail max.:

8.3 bar

pays de fabrication:

TAIWAN

AGRAFEUSE PNEUM PN29130 SEQ

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrafeuse spécialement conçue pour les panneaux isolants épaisLe système de guidage unique permet de maintenir les jambes droites et assurer des performances régulièresSystème anti-tir à vide pour ne pas abimer la surface de l'élément à fixerButée de profondeur réglable et amovibleSystème de chargement breveté pour faciliter l'alimentation des agrafesRéglage de la profondeur de tirMagasin avant protégé pour éviter les blessures au niveau des doigtsSystème de désenrayement facile sans outilDouble poignée pour une meilleure prise en mainDescription produit: Agrafeuse pneumatique pour agrafes BS29000Applications: Isolation de panneaux en fibre de bois sur ossature boisCapacité magasin: 120 fixation(s)Consommation d'air par tir: 2.4 l/tir à 6 barDiamètre de la couronne: 27 mmNiveau de pression acoustique (EN 12549) LpA: 92 dB(A)Niveau sonore (EN 12549) Lwa: 105 dB(A)Pic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: < 130 dB(C)Plage de diamètre fixation: 2.1 x 1.8 mmPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 4.2 m/s2

Quelques mots du fabricant :

Meilleure agrafeuse du marché pour fixation d'isolant jusqu'à 100 mm d'épaisseur

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit