Spit - Agrafeuse PN 755 - séquentielle - 574444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression minimale - 5 bar
consommation d'air par coup - 1.4 l
niveau de puissance acoustique - 97.3 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 3.85 m/s²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4022907744449
Réf. Sonepar
00051774444
Réf. Fournisseur
574444
Marque
Spit
pression minimale:
5 bar
consommation d'air par coup:
1.4 l
niveau de puissance acoustique:
97.3 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
3.85 m/s²
longueur:
384 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
298 mm
poids:
2.19 kg
pression de travail max.:
8.3 bar
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


