Spit - Agrafeuse S200.2 W16 - rafale - 650416
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression minimale - 5.5 bar
consommation d'air par coup - 1.1 l
niveau de puissance acoustique - 109.9 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)
vibration selon ISO 86621 - 1.9 m/s²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8427156504169
Réf. Sonepar
00051650416
Réf. Fournisseur
650416
Marque
Spit
pression minimale:
5.5 bar
consommation d'air par coup:
1.1 l
niveau de puissance acoustique:
109.9 dB(A)
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):
130 dB(C)
vibration selon ISO 86621:
1.9 m/s²
longueur:
383 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
297 mm
poids:
2.7 kg
pression de travail max.:
8.3 bar
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


