Non retournable

Spit - Agrafeuse SPEEDLINER 65 HD - 577501

SPIT
CopieCopie
Spit - Agrafeuse SPEEDLINER 65 HD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907775016

Réf. Sonepar

00051777501

Réf. Fournisseur

577501

Marque

Spit

pays de fabrication:

TAIWAN

AGRAFEUSE PNEUM SPEEDLINER 65 HD

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Excellente répartition du poids pour un meilleur contrôle Ajustement des poignées et cannes d'extension rapide et sans outilIndex de repérage de l'axe d'agrafageRespect de l'Eurocode 5 avec distances d'extraxe pré-définies (40/60/120/240)Changement de plateforme outil rapide (Clouage et Agrafage)Espace de stockage pour 1000 agrafesRéglage d'enfoncement facile et rapideDescription produit: Agrafeuse semi-automatisée pour agrafes HD7900 de 35 à 65mmApplications: Contreventement panneaux OSBPlaque de plâtre / haute duretéPanneaux multifonctionsCapacité magasin: 130 fixation(s)Consommation d'air par tir: 1.9 l/tir à 6 barDiamètre de la couronne: 11 mmPic de pression acoustique (EN 12549) LpCpeak: 91,6 dB(A)Plage de diamètre fixation: 1,8 mmPression maximale: 8.3 barPression minimale d'air: 5 barVibration 3 axes (EN ISO 8662-11) ahv: 2.3 m/s2[Sound Power Level ( EN15895 +A1) Lwa: 104,6 dB(A)

Quelques mots du fabricant :

La meilleure solution semi-automatisée offrant précision, ergonomie et gain de productivité

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit