Spit - Allonge couronne 1/2" L.200 - 622010

SPIT
CopieCopie
Spit - Allonge couronne 1/2" L.200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 0 W

  • vitesse de rotation en charge 1ere - 0 1/min

  • diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration - 0 mm

  • diamètre du collier de serrage - 0 mm

  • vitesse de rotation en charge 1ere - 0 1/min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516220102

Réf. Sonepar

00051622010

Réf. Fournisseur

622010

Marque

Spit

consommation nominale:

0 W

vitesse de rotation en charge 1ere:

0 1/min

diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration:

0 mm

diamètre du collier de serrage:

0 mm

vitesse de rotation en charge 1ere:

0 1/min

diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton sans aspiration:

0 mm

diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton:

0 mm

diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie:

0 mm

pays de fabrication:

CHINE

ALLONGE COURONNE 1/2'' L.200 SD160

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit