Spit - ATP M12x120 spécial balises - 062500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dispositif de fixation - autre
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 12
longueur - 120 mm
adapté au béton - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510625002
Réf. Sonepar
00051062500
Réf. Fournisseur
062500
Marque
Spit
dispositif de fixation:
autre
matériau du manchon:
acier
taille de fil (M..):
12
longueur:
120 mm
adapté au béton:
Oui
adapté à la pierre naturelle:
Oui
traitement de la surface:
non traité
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
18 mm
profondeur min. de trou de foret:
125 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


