Spit - ATP M12x75 - 062760

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 12

  • longueur - 75 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510627600

Réf. Sonepar

00051062760

Réf. Fournisseur

062760

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

12

longueur:

75 mm

adapté au béton:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Oui

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

24 mm

profondeur min. de trou de foret:

80 mm

pays de fabrication:

FRANCE

ATP M12x75 /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Faible profondeur d'ancrage et faible distance en bord de dalleGrande surface d'adhérence permettant de reprendre des charges élevéesTaraudage permettant l'utilisation de différents types de boulonnerie avec différentes nuances d'acierCapuchon spécial pour éviter l'intrusion de la résine dans le filetage et permettre une finition affleuranteExiste en version M12 pour la fixation de signalisation routière dans l'asphalteDescription produit: Douille femelle haute performance à utiliser avec la résine SPITApplications: Ligne de productionInstallation de machines outilsFixation temporaireStructure métalliqueRack de stockageBarrière de stadePanneau de signalisation routièreCouple de serrage: 30 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 24 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 12 mmDistance minimale en bord de dalle: 55 mmDistance minimale entre fixations: 55 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville: 75 mmProfondeur d’ancrage: 75 mmProfondeur maximale d’ancrage: 75 mmProfondeur minimale de perçage: 80 mm

Quelques mots du fabricant :

Douille femelle offrant de hautes performances pour vos applications avec des charges lourdes

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit