Spit - B-LONG XTREM 10X300/250F tête fraisée - 567967
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 300 mm
matériau - plastique
avec bord - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439515679673
Réf. Sonepar
00051567967
Réf. Fournisseur
567967
Marque
Spit
modèle:
autre
diamètre d'alésage:
10 mm
longueur:
300 mm
matériau:
plastique
avec bord:
Non
qualité du matériau:
autre
profondeur de trou de foret:
60 mm
couleur:
gris
adapté au béton:
Oui
adapté au béton-gaz:
Oui
convient pour brique pleine:
Oui
convient pour brique à perforation verticale:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


