En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Spit - B-LONG XTREM 10X60/10HS tête hexagonale inox A4 - 567986

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre d'alésage - 10 mm

  • longueur - 60 mm

  • matériau - plastique

  • avec bord - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439515679864

Réf. Sonepar

00051567986

Réf. Fournisseur

567986

Marque

Spit

modèle:

autre

diamètre d'alésage:

10 mm

longueur:

60 mm

matériau:

plastique

avec bord:

Oui

qualité du matériau:

autre

profondeur de trou de foret:

50 mm

couleur:

gris

adapté au béton:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

convient pour brique à perforation verticale:

Oui

B-LONG XTREM 10x60/10 TH A4 /BT50

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerieSeule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.Faible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduitValeurs de tenue élevées : jusqu'à 220 kg dans le bétonVersion Inox dédiée aux applications extérieuresConvient pour une utilisation dans différents matériaux pour une vaste gamme d'applicationsTrès grandes longueurs : jusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possibleConvient pour une utilisation dans différents matériaux pour de nombreuses applicationsMise en œuvre facileTests de comportements au feu et aux séismesDescription produit: Cheville cadre universelle avec vis tête hexagonale inox A4Applications: FenêtresPortesPortailsFaçades ventiléesBardageStructures à ossature métalliqueSupports isolantsÉquerres métalliques et Sabots de charpenteDiamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 10 mmDiamètre de perçage: 10 mmDimensions de la clé pour chevilles: 13 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 10 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville: 60 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville cadre polyvalente hautes performances

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit