Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Spit - Bâti TRIX 250 - 624016

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 0 W

  • vitesse de rotation en charge 1ere - 0 1/min

  • diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration - 0 mm

  • diamètre du collier de serrage - 0 mm

  • poids de la machine - 20 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439516240162

Réf. Sonepar

00051624016

Réf. Fournisseur

624016

Marque

Spit

consommation nominale:

0 W

vitesse de rotation en charge 1ere:

0 1/min

diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton avec aspiration:

0 mm

diamètre du collier de serrage:

0 mm

poids de la machine:

20 kg

vitesse de rotation en charge 1ere:

0 1/min

diamètre max. de couronne de forage à eau dans du béton sans aspiration:

350 mm

diamètre max. de couronne de forage à sec dans du béton:

0 mm

diamètre max. de couronne de forage à sec dans de la maçonnerie:

0 mm

largeur:

310 mm

hauteur:

1030 mm

longueur:

400 mm

BATI TRIX 250

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Stabilité de la colonne liée à la forme triangulaire de la semelleConception rigide pour réduire les vibrationsFacile à transporter même avec le moteur fixé grâce aux roues robustesAngle de forage réglable jusqu'à 45°Tous les réglages se font avec le cabestanDescription produit: Colonne de forage pour SD250Diamètre maximal forage à eau: 350 mmDiamètre recommandé à eau: 200 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 20 Kg

Quelques mots du fabricant :

Carotteuse robuste pour les applications de forage intensives jusqu`à 250mm de diamètre

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit