Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - Batterie 18V - 2Ah - 054550

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 18 V

  • capacité - 2 Ah

  • modèle - lithium-ion

  • poids - 0.00039 g

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510545508

Réf. Sonepar

00051054550

Réf. Fournisseur

054550

Marque

Spit

tension nominale:

18 V

capacité:

2 Ah

modèle:

lithium-ion

poids:

0.00039 g

pays de fabrication:

CHINE

BATTERIE PLATEFORME 18V 2AH

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit