Spit - Batterie 18V 4Ah Lithium - 054393
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 18 V
capacité - 4 Ah
modèle - lithium-ion
poids - 0.00049 g
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510543931
Réf. Sonepar
00051054393
Réf. Fournisseur
054393
Marque
Spit
tension nominale:
18 V
capacité:
4 Ah
modèle:
lithium-ion
poids:
0.00049 g
BATTERIE 18V 4AH LI
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Technologie Lithium
Quelques mots du fabricant :
Longue durée de vie et fiabilité
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Technologie Lithium
Quelques mots du fabricant :
Longue durée de vie et fiabilité


