Spit - Batterie PULSA 40-800-IF-ST400i - 019336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 3.7 V
modèle - lithium-ion
poids - 0 g
capacité - 2.2 Ah
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510193365
Réf. Sonepar
00051019336
Réf. Fournisseur
019336
Marque
Spit
tension nominale:
3.7 V
modèle:
lithium-ion
poids:
0 g
capacité:
2.2 Ah
BATTERIE P40-P800-IF-ST400i


