Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - Cartouche CMIXPLUS gris 300ml + 2 buses - 055866

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - résine polyester

  • diamètre d'alésage - 0 mm

  • volume de cartouche - 300 ml

  • temps de durcissement - 50...50 min

  • température de traitement - 5...30 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3439510558669

Réf. Sonepar

00051055866

Réf. Fournisseur

055866

Marque

Spit

matériau:

résine polyester

diamètre d'alésage:

0 mm

volume de cartouche:

300 ml

temps de durcissement:

50...50 min

température de traitement:

5...30 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

CART. CMIXPLUS GRIS 300ML+2BUSES

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit