fin de vie

Spit - Cartouche EPCON C8 XTREM 450ml - 055887

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - résine époxy acrylique

  • diamètre d'alésage - 0 mm

  • volume de cartouche - 450 ml

  • temps de durcissement - 12...12 min

  • température de traitement - 5...40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510558874

Réf. Sonepar

00051055887

Réf. Fournisseur

055887

Marque

Spit

matériau:

résine époxy acrylique

diamètre d'alésage:

0 mm

volume de cartouche:

450 ml

temps de durcissement:

12...12 min

température de traitement:

5...40 °C

pays de fabrication:

FRANCE

CART. EPCON C8 XTREM 450ML BUSE+RALL

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit