Non retournable

Spit - Cartouche EPCON C8+ XTREM 450ml - 060244

SPIT
CopieCopie
Spit - Cartouche EPCON C8+ XTREM 450ml

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510602447

Réf. Sonepar

00051060244

Réf. Fournisseur

060244

Marque

Spit

pays de fabrication:

FRANCE

CART. EPCON C8+ XTREM 450ML BUSE+RALL

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Résine ultra-haute performance pour les applications extrêmesUn niveau d’homologations exceptionnel pour répondre à toutes les exigences des chantiers Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré pour tiges filetées (M10 à M30)Agrément ETE scellement de fers à béton du diamètre 10 à 40 mmAgrément sismique C1 et C2 avec des tiges filetées standardsAgrément feu 4 heuresLa résine à durcissement lent la plus rapide de sa catégorieUtilisable dans les trous forés au diamant pour les applications de fers à béton et tiges filetéesPerformance garantie même dans les trous inondésRésine respectueuse de la santé des utilisateursÉmission très faible de composés organiques volatils (COV) : classe A+Certifications WRAS, LEED et BREEAMDate limite d'utilisation : 18 moisDurée de vie : 120 ansDescription produit: Résine pur époxy pour scellement de tiges filetées et de fers à bétonApplications: Reprise de fers à béton structures métalliquesApplications de sécurité : Barrière de sécurité, Balustrades, Garde-corpsInfrastructures et génie civil tels que ponts, aéroports, fondations…Diamètre maximal de l'armature: 40 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 30 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTemps Max d’installation à 20°C: 7 hTemps de manipulation à 20°C: 22 min.Temps de sechage (minute: 14 hTempérature maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 75 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: 5 °CTempérature minimale d'usage: 5 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 5 °C

Quelques mots du fabricant :

Résine pur époxy ultra-haute performance avec 0% retrait conçue pour les chantiers les plus exigeants dans le béton non fissuré ou fissuré et pour les conditions sismiques C1 et C2.

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit