fin de vie

Spit - Cartouche MULTI-MAX PLUS 300ml - 060237

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • volume de cartouche - 300 ml

  • temps de durcissement - 50...50 min

  • température de traitement - -5...40 °C

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510602379

Réf. Sonepar

00051060237

Réf. Fournisseur

060237

Marque

Spit

volume de cartouche:

300 ml

temps de durcissement:

50...50 min

température de traitement:

-5...40 °C

CARTOUCHE MULTI-MAX PLUS 300ML

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE pour maçonnerie de M8 et M12Agrément ETE pour les tiges filetées M8 à M24 dans le béton non fissuréAgrément ETE pour scellement de fer à béton de 8 à 20 mmversion XTREM Agrément ETE option 1 pour le béton fissuré et non fissuré et sismique C1 (M10 à M24) et sismique C2 (M12 à M20)Sans styrène et sans odeurCartouche de 280 ml, compatible avec pistolet siliconeMélange parfait et quantité de déchet limité grâce à sa cartouche coaxiale Séchage entre -5 °C et +40 °CDate limite d'utilisation : 18 moisComposé organique volatile (VOC) classe A+Description produit: Résine méthacrylate multi-matériaux, 100% certifiéeApplications: Scellement de fers à bétonScellement de tiges filetéesChevillage de structures métalliques : barrières de sécurité, balustrades, conduitsAncrage secondaire : climatisation, antenne, store, enseigne lumineuseDiamètre maximal de l'armature: 20 mmDiamètre minimal de l'armature: 8 mmDimensions maximale goujon: 24 mmDimensions minimale goujon: 8 mmTemps Max d’installation à 20°C: 50 min.Temps de manipulation à 20°C: 6 min.Température maximale d'installation: 40 °CTempérature maximale de fonctionnement: 40 °CTempérature maximale de stockage: 35 °CTempérature minimale d'installation: -5 °CTempérature minimale d'utilisation: 5 °CTempérature minimale de fonctionnement: -40 °CTempérature minimale de stockage: 0 °C

Quelques mots du fabricant :

Résine polyvalente, couvrant de nombreuses applications dans différents matériaux