Spit - Cartouche VIPER XTREM 410ml + 2 buses - 060189

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - résine vinylester

  • diamètre d'alésage - 0 mm

  • volume de cartouche - 410 ml

  • temps de durcissement - 7...7 min

  • température de traitement - 5...40 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510601891

Réf. Sonepar

00051060189

Réf. Fournisseur

060189

Marque

Spit

matériau:

résine vinylester

diamètre d'alésage:

0 mm

volume de cartouche:

410 ml

temps de durcissement:

7...7 min

température de traitement:

5...40 °C

pays de fabrication:

FRANCE

CART. VIPER XTREM 410ML +2BUSES

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit