Spit - CB 8x165/140 T90 - 054864

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 165 mm

  • profondeur de trou de foret - 50 mm

  • adapté au béton - Oui

  • adapté au béton-gaz - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510548646

Réf. Sonepar

00051210862

Réf. Fournisseur

054864

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

165 mm

profondeur de trou de foret:

50 mm

adapté au béton:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

CB 8x165/140 T90 /BT100

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit