Non retournable

Spit - CB 8x85/40-50 T90 - 057690

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage - 8 mm

  • longueur - 85 mm

  • profondeur de trou de foret - 50 mm

  • adapté au béton - Oui

  • adapté au béton-gaz - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510576908

Réf. Sonepar

00051057690

Réf. Fournisseur

057690

Marque

Spit

diamètre d'alésage:

8 mm

longueur:

85 mm

profondeur de trou de foret:

50 mm

adapté au béton:

Oui

adapté au béton-gaz:

Oui

convient pour brique pleine:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

CB 8x85/40-50 T90 /BT300

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Cheville en polypropylène supportant des températures de -30 °C à +80 °CJusqu'à 200mm d'épaisseur d'isolationFacile à installer à travers l'isolationDiamètre de tête : 90 mm en conformité avec les normes CSTB pour les applications de bardageTenue dans le béton, la brique pleine et le béton cellulaireDescription produit: Cheville d'isolation à frapper pour isolants souples et semi-rigidesApplications: Façades ventiléesDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de la tête: 90 mmDiamètre de perçage: 8 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 50 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 40 mmLongueur cheville: 85 mmProfondeur d’ancrage: 20 mmProfondeur maximale d’ancrage: 30 mmProfondeur minimale de perçage: 50 mmProfondeur minimale d’ancrage: 20 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville parfaitement adaptée à la laine minérale

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit