Spit - Chargeur C60 pour P370 - 010536
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 0 V
capacité d'accu - 0 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 0.74 kg
nombre d'accus fournis - 0
avec chargeur - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510105368
Réf. Sonepar
00051010536
Réf. Fournisseur
010536
Marque
Spit
tension nominale:
0 V
capacité d'accu:
0 Ah
poids, bloc d'accus inclus:
0.74 kg
nombre d'accus fournis:
0
avec chargeur:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
CHARGEUR C60 POUR P370
Les Atouts de l'article:
Description produit: Remplacement du magasin pour P370
Quelques mots du fabricant :
Magasin de remplacement pour P370
Les Atouts de l'article:
Description produit: Remplacement du magasin pour P370
Quelques mots du fabricant :
Magasin de remplacement pour P370
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


