Spit - Chargeur P560 - 013952

SPIT
CopieCopie
Spit - Chargeur P560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 0 V

  • capacité d'accu - 0 Ah

  • poids, bloc d'accus inclus - 0.95 kg

  • nombre d'accus fournis - 0

  • avec chargeur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510139523

Réf. Sonepar

00051013952

Réf. Fournisseur

013952

Marque

Spit

tension nominale:

0 V

capacité d'accu:

0 Ah

poids, bloc d'accus inclus:

0.95 kg

nombre d'accus fournis:

0

avec chargeur:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

MAGASIN 10 CLOUS P560

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit