Spit - Chargeur rapide 18V - 054553
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de charge - 18...18 V
type de batterie - lithium-ion
chargeur rapide - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510545539
Réf. Sonepar
00051054553
Réf. Fournisseur
054553
Marque
Spit
tension de charge:
18...18 V
type de batterie:
lithium-ion
chargeur rapide:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
CHARGEUR PLATEFORME 18V FAST
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Chargeur rapideIdéal pour un usage intensifCompatible avec les batteries 18V 2Ah et 5AhDescription produit: Chargeur rapide pour gamme 18VPuissance (watt): 345 W[Charge Time With Battery 2Ah]: 40 min.[Charge Time With Battery 5Ah]: 50 min.[Charger Output Current With Battery 2Ah]: 3.8 A[Charger Output Current With Battery 5Ah]: 6.5 A[Output Voltage]: 18 V
Quelques mots du fabricant :
Chargeur rapide pour plateforme Spit 18V
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Chargeur rapideIdéal pour un usage intensifCompatible avec les batteries 18V 2Ah et 5AhDescription produit: Chargeur rapide pour gamme 18VPuissance (watt): 345 W[Charge Time With Battery 2Ah]: 40 min.[Charge Time With Battery 5Ah]: 50 min.[Charger Output Current With Battery 2Ah]: 3.8 A[Charger Output Current With Battery 5Ah]: 6.5 A[Output Voltage]: 18 V
Quelques mots du fabricant :
Chargeur rapide pour plateforme Spit 18V
Un produit Spit
Découvrez toute la gamme Spit


