Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - Clou C9-30 - 032530

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - laiton

  • diamètre - 3.65 mm

  • longueur - 30 mm

  • forme de la tête/extrémité - tête noyée

  • forme de la tige - lisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510325308

Réf. Sonepar

00051032530

Réf. Fournisseur

032530

Marque

Spit

matériau:

laiton

diamètre:

3.65 mm

longueur:

30 mm

forme de la tête/extrémité:

tête noyée

forme de la tige:

lisse

trempé:

Oui

forme de la pointe:

autre

CLOU C9-30 /BT100

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Fourni avec un ressort en caoutchouc dans chaque boîteDescription produit: Clou pour bétonApplications: Closoirs de faîtageGrenouillères métalliquesTôles finesRails étroitsDiamètre de la tête: 8.8 mmDiamètre nominal: 3.65 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 30 mm

Quelques mots du fabricant :

Clou standard pour béton

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit