Spit - Clou SC9-30 - 032930
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
traitement de la surface - autre
diamètre - 4 mm
longueur - 30 mm
forme de la tête/extrémité - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3439510329306
Réf. Sonepar
00051032930
Réf. Fournisseur
032930
Marque
Spit
matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
diamètre:
4 mm
longueur:
30 mm
forme de la tête/extrémité:
autre
trempé:
Oui
forme de la pointe:
autre
CLOU SC9-30 /BT100
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Acier épais avec nervures renforcées pour une plus grande rigidité
Quelques mots du fabricant :
Meilleur ratio performances / taux de réussite
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Acier épais avec nervures renforcées pour une plus grande rigidité
Quelques mots du fabricant :
Meilleur ratio performances / taux de réussite


