Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Spit - Cloueur/agrafeuse - FNS1850 - 505690

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression minimale - 5 bar

  • consommation d'air par coup - 0.66 l

  • niveau de puissance acoustique - 90 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 1 m/s²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022907056900

Réf. Sonepar

00051705690

Réf. Fournisseur

505690

Marque

Spit

pression minimale:

5 bar

consommation d'air par coup:

0.66 l

niveau de puissance acoustique:

90 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

1 m/s²

longueur:

248 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

248 mm

poids:

1.4 kg

pression de travail max.:

8 bar

pays de fabrication:

TAIWAN

CLOUEUR/AGRAFEUSE FNS1850 SEQ

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit