Spit - Cloueur de finition FN 1665.2 - 650412

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression minimale - 5.5 bar

  • consommation d'air par coup - 0.7 l

  • niveau de puissance acoustique - 100.2 dB(A)

  • niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres) - 130 dB(C)

  • vibration selon ISO 86621 - 1.8 m/s²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8227156504127

Réf. Sonepar

00051650412

Réf. Fournisseur

650412

Marque

Spit

pression minimale:

5.5 bar

consommation d'air par coup:

0.7 l

niveau de puissance acoustique:

100.2 dB(A)

niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres):

130 dB(C)

vibration selon ISO 86621:

1.8 m/s²

longueur:

295 mm

largeur:

74 mm

hauteur:

314 mm

poids:

1.8 kg

pression de travail max.:

8.3 bar

pays de fabrication:

TAIWAN

CLOUEUR PNEUM FN 1665.2 SEQ/RAF

Un produit Spit

Découvrez toute la gamme Spit